電源

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49730023 品番ZWS240BP-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2倍ピーク負荷対応 従来品比、全負荷時5%以上アップの高効率エネルギーロスの低減で、装置の省エネルギーに貢献 従来品比、30%以上の大幅な小型・軽量化.体積比:33%減、重量比:31%減 コントロールOFF時の待機電力を大幅に低減(Rオプションモデル)100V入力時:0.15Wtyp、200V入力時:0.5Wtyp 動作周囲温度50℃時で負荷率100%の使用を実現(標準取付時) 動作周囲温度-10℃〜+70℃を全モデルで保証(標準取付時)

定格出力電圧(V)DC48 形状オープンフレーム タイプ基板 端子形状コネクタ 出力電流(A)(ピーク)10 冷却方式自然空冷 最大出力電力(W)240 出力電圧可変範囲(V)DC39.6〜DC52.8 入力電圧範囲(V)AC85〜265/DC120〜370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする