※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
電源ライン用EMCフィルタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
20
注文コード
49730197
品番
B84771A0020A000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
EPCOSブランドです。
定格電圧(V)
[AC]250/[DC]250
定格電流(A)
20
性能
汎用特性
形状
IECインレット
電源
単相
端子
IECインレット
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)