セラミックファイバー砥石

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49730373 品番 #150-10-100
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。
耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。
繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。
砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。

用途
細部のバリ取り、磨き作業に。
精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨
材質アルミナ繊維 粒度#150〜180 パープル 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1×10×100
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
金属製品のバリ取り
製造業

細かい部分のバリ取りに重宝しています。もう少し安いといいなと思います。

2025-04-17
用途:
小型船舶のエンジンの整備時の傷跡の修正に使用します。
農・林・水産業

非常に細かい目のもので、寸法も短く、厚みも行くな型式のものは折損の恐れがあります。製品を入れる保管用の箱があると、安心して使え、保管できます。用途の目的とは異なる意見ですが、商品のイメージ、付加価値も高められると思います。

対象商品:
49730355
2024-06-19
用途:
精密ニッパーの研ぎ

主に美容用の精密ニッパーの研ぎに使用しています。刃が余り開かないニッパーの研ぎには、薄く頑丈なこの砥石は最適です。砥石の先を使って調整しながら研ぎあげ、糸刃付けもします。お陰様で切れ味抜群に蘇りました。

対象商品:
49730389
2023-04-04
用途:
金型ミガキ作業
製造業

今まで他のメーカーを使っていましたが、どんどん値上がるため、こちらの商品を購入しました。特に悪い所はなく普通に磨けています。値上げはしないで下さいね。

対象商品:
49730547
2023-03-09
用途:
切削作業

機能的には何の文句もない。欲を言うなら、もう少し幅広のものがあると助かる。

対象商品:
49730538
2021-02-15
用途:
バリカンの刃研ぎに
フォーチューン 様 (サービス業)

狭い箇所にも入る形状なので使える。刃研ぎというよりバリ取り、返りの始末程度なのだが、切れ味も復活、いい具合です。ー

対象商品:
49730425
2020-07-05
用途:
機械部品のバリ取り作業
オリエンタル酵母工業株式会社 様

今まで小さなヤスリで磨いていましたが、ヤスリですと、小さな線状の傷が付きます。ところが、このセラミックファイバー砥石で磨くと、線状の傷が殆ど目立たないのです。また、一般の砥石は厚みがあるため狭い箇所には使用できませんので、薄くできているこの製品は優れ物です。

1人が参考にしています
対象商品:
49730407
2020-04-23
用途:
ナイフ・刃物の研ぎなおし時の成形

こんな砥石があるとは知りませんでした。これなら刃物の裏スキの研磨などにも使えますね。モノタロウブランドにはこれのホルダー(短くなっても最後まで使えるしっかりしたもの)の発売を熱望します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする