10冊 コピー用紙 高白色 10冊 森林管理認証取得品 文書保存箱タイプ モノタロウ 49730565 10冊 コピー用紙 高白色 10冊 森林管理認証取得品 文書保存箱タイプ モノタロウ 49730565 10冊 コピー用紙 高白色 10冊 森林管理認証取得品 文書保存箱タイプ モノタロウ 49730565 10冊 コピー用紙 高白色 10冊 森林管理認証取得品 文書保存箱タイプ モノタロウ 49730565 10冊 コピー用紙 高白色 10冊 森林管理認証取得品 文書保存箱タイプ モノタロウ 49730565 10冊 コピー用紙 高白色 10冊 森林管理認証取得品 文書保存箱タイプ モノタロウ 49730565

コピー用紙 高白色 10冊 森林管理認証取得品 文書保存箱タイプ

(128件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚×10冊) 注文コード49730565 品番10冊
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PEFC認証取得のコピー用紙で、外箱は文書保存箱としてもご利用いただけます。
高白色でしっかりした紙質だから、きれいに見せたい書類などにおすすめです。

サイズA4 紙厚(μm)90 白色度(%)約93 枚数500枚×10冊 坪量(g/m2)約68 用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト 紙質中性紙 紙厚(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 PEFC認証認定 PEFC商標番号PEFC/31-31-63
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49730565 10冊 45000036 10冊 コピー用紙 高白色 PEFC認証品 モノタロウ コピー用紙 高白色 PEFC認証品 モノタロウ 1箱(500枚×10冊) 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 128
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
提出用の書類の印字に

目が疲れるので、普段使いは普通色、提出書類は高白色と、使い分けています。
紙自体はお安いし良いですね。
保存箱も使用後に使えて便利かなと思っていたけど、配送伝票が貼られてくる事を失念していました。

2025-03-17
用途:
組合員の連絡資料や会計資料の作成に利用。
小泉営農組合 様 (農・林・水産業)

枚数が多いので買いだめが出来て良い。購入してから1年間もない状況で使い切ることになるかと思う。少し白色度が強いので、やや白色度を落としても支障ないかと考えている。

対象商品:
49730565
2024-07-15
用途:
コピーやプリント用
株式会社こどもデザイン研究所 様 (製造業)

色・厚さ・肌触りが気に入っています。重いので、持ち帰りをしないでも、注文して素早く手元に届くのがいいですね。

対象商品:
49730565
2024-05-30
用途:
印刷用紙として
教育・研究機関

高白色で綺麗ですし、問題なくプリンターや輪転機で使用できます。重い商品なだけに配達してもらえるのは嬉しい限りです。

対象商品:
49730565
2024-02-13
用途:
プリンター用
サービス業

文書保存箱に入ってくるということで試しに購入。残念ながら輸送中に箱が縦に裂けてしまった様で、補修して使うことにします。箱はおまけと考え、中身は問題ないので満足としました。

3人が参考にしています
対象商品:
49730565
2023-12-13
用途:
通常印刷
小島精工株式会社 様

白が際立っていてとても見た目がきれいです。
若干薄いかな?とは思いますが、全然問題はありません。
外箱が保存用の箱として使用できるのがとても気に入っています。
ただ、今回箱の周りにかけてあるPPバンドの締付が強く、箱の角に穴があいていて少し残念でした。
A4だけではなくA3もあると、とてもいいと思いました。

4人が参考にしています
対象商品:
49730565
2024-04-01
用途:
コピー用紙として使用
製造業

以前購入していたものが廃番となりこのタイプを購入。
大雨の日に到着し角がつぶれて箱が割れて濡れてしまっていましたが、内袋のおかげでギリギリ中身のコピー用紙は無事でした。
まだ使用しておりませんが、以前購入していたものよりもちょっとだけ値段が高くなってしまったのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
49730565
2024-01-25
用途:
事務作業に

今まで使っていたものが値上がりし、安価なものを探しているときに見つけました。
コピー機に詰まることもなく、使用できています。
コスパがいいのでまたリピートさせていただきます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする