※デジタルフォースゲージは別売です
アイコーエンジニアリング
縦横兼用型手動スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
49731298
品番
MODEL-2256
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
縦置き、横置きどちらでも使える。
送りねじを回転させて移動させるので少ない負荷で高荷重の試験が可能。
負荷状態で停止が出来る。
最大荷重(N)
500(50kgf)
質量(kg)
(スタンド)縦置き/約16、横置き/約12
ストローク
240mm、ハンドル一回転で3mm移動
テーブル寸法(mm)
縦型/W200×D120、横型/W70×D60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×500×150(ハンドル含む)
使用例
引張圧縮試験、強度試験、剥離試験
テストスピード
手動
注意
※フォースゲージ本体は含みません。