和コーポレーション
和コーポレーションの 封函機・封箱針
和コーポレーションの 封函機
和コーポレーションの エアー式ステープラー
エアーパッチン(エアー封函機)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49731334
品番
KT-S1518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽量!簡単!ダンボール箱の梱包に!
用途
果物・野菜直売所等で使用されるダンボールの梱包時に(果物・野菜・魚介類・冷凍物等・・・)
梱包用テープが付き難い、水分・脂分を含んだ物をダンボール内に梱包される場合
ダンボールの底面から重量物が脱落、底抜け防止の追加補強として
本体質量(kg)
2.4(封函針装填無し)
付属品
六角レンチ・マガジン取り外し金具・フック・潤滑油注入スポイド
寸法(幅W×長さL)(mm)
35×15(又は18)
エアーインレット
1/4"NPT
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
340×115×220
装填数
(本体)100本
注意
※エアーパッチン 封函機(KT-S1518)の商品はエアーコンプレッサーが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500