ユシロ ハイブリッドクリーナー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード49732418 品番3120002221
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥19,280 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂ワックスの皮膜の中に入り込んだ深い傷や黒ずみおよび黄ばみが除去できます。樹脂ワックス皮膜の過剰な蓄積を防止し、はく離周期の延長やはく離作業の軽減ができます。PRTR法に非該当です。

商品タイプ業務用 液性アルカリ性 用途樹脂ワックスの強力表面洗浄用。 トラスコ品番768-4703 容量(L)18 主成分界面活性剤、アルカリ無機ビルダー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49596408
2020-07-17
用途:
床清掃
サービス業

洗浄力も強く非常にきれいになり満足の品でした。
価格はちょっと高いとも思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする