- 遮光メガネ 330 日本光器製作所(NIKKO) 49734923 - 遮光メガネ 330 日本光器製作所(NIKKO) 49734923

遮光メガネ 330

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49734923 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

国内では希少な強化ガラスを使用しています。耐摩耗、耐薬品、耐熱性に優れます。メーカー315-Bの後継モデルになります。

種類遮光メガネ 遮光度NIKKO5(IR5同等) 用途薬品・熱に強い 質量(g)60 寸法(幅W×高さH)(mm)132×65 材質(フレーム)メタル 材質(レンズ)強化ガラス メーカー商品コード001-1266

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする