日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 遮光メガネ
遮光メガネ 330
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
遮光度
NIKKO6(IR6同等)
注文コード
49734939
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,840
この商品は
遮光度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
国内では希少な強化ガラスを使用しています。耐摩耗、耐薬品、耐熱性に優れます。メーカー315-Bの後継モデルになります。
種類
遮光メガネ
遮光度
NIKKO6(IR6同等)
用途
薬品・熱に強い
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH)(mm)
132×65
材質(フレーム)
メタル
材質(レンズ)
強化ガラス
メーカー商品コード
001-1267