石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 平台車
連結台車 四輪ブレーキ付き
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49735508
品番
R115RS4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ペダル式四輪ブレーキ付き。荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台車を連結することができる。オプションのハンドルを付けることにより移動が簡単。持ち運びに簡単な取っ手付き。
荷台寸法(mm)
655×375
床面高さ(mm)
143
質量(kg)
6.1
用途
店舗、倉庫などに利用可能。簡単に連結する事ができ、長尺物の運搬にも最適です。
色
ダークブルー
車輪径(Φmm)
85
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
375
材質(車輪・金具)
ナイロン・スチール
ブレーキ種類
ペダル式4輪ブレーキ
特性
取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)
655
材質(荷台)
樹脂
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600