サイド付き台車

(5件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49735517 品番 110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。

積載荷重(kg)150 床面高さ(mm)145 質量(kg)16.2 荷台寸法(mm)740×480 荷台寸法(幅)(mm)480 用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)770 キャスター径(Φmm)100 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
美術作品の搬入。
神戸竹一企画 様

小さくて持ち運びに便利、パネル物 長尺ものに便利です。今後の耐久性が楽しみです。

対象商品:
49735517
2023-01-13
用途:
パネル類の運搬・保管
サービス業

車輪が滑らかで動作音もとても静か、スムーズに運ぶことができ気に入っています。平置きだとかさばるパネル類の運搬に重宝。普通に扉を抜けられるサイズ感も◎。今回リピート購入しました。

対象商品:
49735517
2021-04-04
用途:
パネルなどの運搬
株式会社マックス 様 (サービス業)

狭い通路などでは、これくらいの小さいサイズが使い勝手が良い。

対象商品:
49735526
2024-03-01
用途:
スクラップ運搬
据和機工 様 (建設業・工事業)

4輪とも回転するキャスターにしてもらいたい。
横の手すりをボルト止めじゃなく、差し込み式にしてもらいたい。

対象商品:
49735517
2020-09-06
用途:
解体ゴミの搬出に使用。
w 様

再度付きのため、平物や長物も崩れる事なう安全に搬出が出来るて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする