石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 2段式・3段式
メッシュ二段式台車
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49735553
品番
A2-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軽いから持ち運びに便利。本体に音の反響が少なく静かです。仕分けに便利な台車です。一度にたくさんの荷物が運べます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
荷台寸法(mm)
1000×700
床面高さ(mm)
200
質量(kg)
23
用途
店舗、倉庫、実験室などに利用可能。
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
700
ハンドル高さ(mm)
900
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
1000
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600