MZ-F131(W) 超音波ミスト式加湿器 YAMAZEN(山善) 49735797 MZ-F131(W) 超音波ミスト式加湿器 YAMAZEN(山善) 49735797 MZ-F131(W) 超音波ミスト式加湿器 YAMAZEN(山善) 49735797 MZ-F131(W) 超音波ミスト式加湿器 YAMAZEN(山善) 49735797

超音波ミスト式加湿器

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49735797 品番MZ-F131(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

寒い季節の乾燥対策に。超音波式で、熱い蒸気が出ない安全に配慮した設計。消費電力が少ないので経済的にもやさしい。7色のイルミネーションライト付き(加湿運転中のみ使用可能)。イルミネーション点灯オフ可能。お好みの色で点灯固定可能。吹出しノズルはツインノズル(360度回転式)。アロマポッド付き。抗菌カートリッジ付き。給水ランプ付き。

タンク容量(mL)1300 用途超音波加湿器、超音波式加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。 セット内容掃除用ブラシ 材質本体:PP、水タンク:AS 質量(kg)0.77 ホワイト 質量(g)770 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)18 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245 安全装置温度過昇防止装置 適合床面積木造約3畳・プレハブ約6畳 保証期間1年 水タンク容量(L)1.3 連続加湿時間(時間)6 加湿量(mL/h)最大210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49735797
2020-02-28
用途:
部屋の加湿
農・林・水産業

給水しようと、タンク部分を外すときに、上に持ち上げてから、水が垂れないようにひっくり返すと、吹き出し口にたまった水滴がぽたぽた落ちる、それが嫌で、そのまま引き抜くと、これがまた、ぽたぽた水滴が落ちる。部屋の中にかなりの水滴が、どうやっても落ちてしまう。それと少し滑りやすいので、落とさないように気を付けないといけない、一考をお願いします。できれば、タンクを外さないで給水出来るように改善してもらいたい。それが改善されたら星5こです。霧の発生量も可変できるし、照明も変化してきれいだし、残念。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます

対象商品:
26200074
2019-05-20
用途:
寝室
農・林・水産業

カラフルないろにより癒される。
アロマ併用でリラックスできてよく寝られるようになった。

対象商品:
26200056
2018-12-10
用途:
事務所 加湿のため
大阪センコー運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

職場用で購入なので 明かりが数段階での切り替えはふようだった。が個人購入だといいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする