家具調こたつ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49736594 品番GKS-105H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

飽きのこないベーシックなデザインで洋室や和室にも合うこたつ。オフシーズンにはテーブルとして年中使用可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×750×360/410 天板寸法(cm)105×75 消費電力(W)300 コード長さ(m)3 用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。 質量(kg)18 電源AC100V(50/60Hz) ヒーターMS-303H 保証期間お買い上げ日より1年 消費電力量(Wh)(強)160、(弱)80 適合温度(℃)コタツ側面:(強)55、(弱)37
注意
※電気料金目安単価27円/kWhにて算出

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする