寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の ポリイミド粘着テープ
熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
15
注文コード
49737784
品番
No.7090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
熱伝導性、絶縁性に優れています。
材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。
用途
各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。
LEDの放熱。
高い絶縁性を必要とする用途。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.125
色
クリア
主な用途
固定・仮止め用
粘着力(N/25mm[gf])
17.65(1800)
熱伝導率(W/mk)
0.7
破壊電圧(kV)
6.8
剪断接着力(N/400mm
2
)
490.3
温度差(℃)
ΔT 11.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49737784
No.7090
53778875
NO.7090
熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090
寺岡製作所
1巻
¥
6,798
税込
¥
7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です