カテゴリー8 LANケーブル RoHS2対応 TPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49738466 品番TWM-801BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。
並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。
伝送性能はカテゴリー6の8倍である2000MHz。超広域の伝送帯域に対応しています。
この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。
超高速環境のデータ・センター向けに開発された次世代規格40GBASE-T(40Gbps)に対応。将来的なグレードアップにも安心して使用できます。
ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。
サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。サビや酸化被膜の発生を防ぎます。
プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。
ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。
RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。

規格CAT8 ケーブル長(m)1 ケーブル外径(Φmm)約4 爪折れ防止あり ブラック コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造より線(撚線) 使用場所屋内 給電方式PoE非対応 導体サイズ(AWG[mm2])32 適合規格カテゴリー8(40GBASE-T、25GBASE-T)/カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ45スリムコネクタ プラグ金メッキ シールドSTPケーブル 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000
注意
※ケーブルを抜き挿しする際は、プラグ部分に強い力を加えないでください。
※配線の際はケーブルを極度に折り曲げないようご注意ください。
※本製品を加工しないでください。
※STP未対応の機器に接続した場合、ノイズが入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする