USBマイクロフォン 平型無指向性タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49738615 品番UMF-03/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

円形のマイク部は無指向性のため幅広く集音が可能。1〜4人程度の小規模なオンライン会議に最適です。離れた部署との会議の際や、テレワーク中のメンバーとのオンラインチャットなどで便利にご使用いただけます。また、スカイプなどの各オンライン通話に対応しています。
一般的なアナログのマイク端子接続では、パソコン内部のノイズを拾ってしまい、雑音が入り込んでしまうことがあります。本製品はノイズを拾いづらいUSBデジタル接続を採用しているため、クリアで安定した音声をお楽しみいただけます。
ドライバーやソフトウェアのインストール作業は不要。USB端子を挿し込むだけで自動で認識し、すぐにお使いいただけます。
本体裏面には滑り止め用のパーツを設置しています。大事な会議中に誤ってマイクを転倒させたり、落下するのを防ぎます。

プラグ形状USB A端子 オス(USB2.0準拠) ブラック 質量(g)約120 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)約2 対応OSWindows10/8.1/7、MacOS 10.10以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×17(ケーブル除く) 周波数特性100〜16000Hz 入力感度-40±3dB 指向性無指向性 インピーダンス(Ω)680 動作電圧(V)DC5
注意
※本製品の特性上、狭い空間内で使用した場合は反響音を拾ってしまう可能性がございますのでご注意ください。
※マイクの位置や距離、ソフトウェアや機器の設定などのご使用環境によっては、正常に音声を拾えない場合がございます。うまく音声が認識できない場合は、マイクの位置を調整するなどしてお試しください。
※直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用・保管はしないでください。
※本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。故障の原因になります。
※他に接続しているUSB機器のドライバーなどの競合による不具合に関する動作保証は致しかねます。
※お手入れをする際は、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
※本製品をUSB端子から外す場合は、必ずコネクタをしっかり持って外してください。
※本製品使用による直接または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする