3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M FPC/FFCケーブル, 全長:30m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1リール(30m)
注文コード
49740584
品番
3365-16 100FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
仕様
極数 = 16
ピッチ = 1.27mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
リール長さ = 30m
幅 = 20.32 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = グレー
許容電圧 = 300 V
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +105℃
特性インピーダンス = 172 Ω
幅(mm)
20.32
ピッチ(mm)
1.27
極数
16
AWG
28
動作温度(℃)
-20〜+105
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
172
ケーブル形状
リボン
ストランド数
7
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300
遮蔽
非遮蔽
導体ストランド
スタンダード