3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M FPC/FFCケーブル, 全長:30m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
幅(mm)
25.4
動作温度(℃)
-20〜+105
注文コード
49740636
品番
3365-20 100FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・動作温度
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数 = 20
ピッチ = 1.27mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
リール長さ = 30m
幅 = 25.4 mm
ケーブル形状 = リボン
シース色 = グレー
許容電圧 = 300 V
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
導体ストランドタイプ = スタンダード
ストランド数 = 7
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +105℃
特性インピーダンス = 172 Ω
幅(mm)
25.4
ピッチ(mm)
1.27
極数
20
AWG
28
動作温度(℃)
-20〜+105
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
172
ケーブル形状
リボン
ストランド数
7
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300
遮蔽
非遮蔽
導体ストランド
スタンダード