3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ゴム 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49741966
品番
804530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
タイプ = エンドキャップ
内径(プライマリ) = 30.1mm
材質 = ゴム
色 = 黒
シュリンク径(プライマリ) = 15.9mm
タイプ
エンドキャップ
内径(Φmm)
30.1
材質
ゴム
色
黒
シュリンク径(Φmm)
15.9
RoHS指令(10物質対応)
対応