3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,34ペアAWG28 AWG 30m 3600Xシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
注文コード
49742203
品番
3600B-68
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
ペア数 = 34
断面積 = 0.08 mm2
ケーブルタイプ = ツイストペア
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
外径 = 9.1mm
シールドタイプ = SF/UTP
外側シース材質 = PVC
シース色 = グレー
特性インピーダンス = 58 Ω (非平衡)、91 Ω (平衡)
コアストランド = 7/0.127 mm
許容電圧 = 150 V
シリーズ = 3600x
シリーズ
3600x
外径(Φmm)
9.1
材質(シース)
PVC
AWG
28 AWG
特性インピーダンス
58 Ω (非平衡)、91 Ω (平衡)
シールド
SF/UTP
シース色
グレー
断面積(mm
2
)
0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
ツイストペア
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
150
コアストランド(mm)
7/0.127
ペア数
34