3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M ツイストリボンケーブル, 10ペア, 30m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
注文コード
49742219
品番
1700-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数 = 20
幅 = 25.4 mm
ピッチ = 1.27mm
リール長さ = 30m
許容電圧 = 300 V
容量 = 52.2 pF/m
特性インピーダンス = 122 Ω
ペア数 = 10
ストランド数 = 7
幅(mm)
25.4
容量
52.2 pF/m
ピッチ(mm)
1.27
極数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
122
ストランド数
7
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300
ペア数
10