※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3M リボンケーブル,シールド有り,30m

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 幅(mm)45.7 シース色 仕様極数 = 37幅 = 45.7 mmピッチ = 1.27mmリール長さ = 30m許容電圧 = 300 V容量 = 90.88 pF/m特性インピーダンス = 106 Ω動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃シース色 = 黒 注文コード49742745 品番3659-37
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は幅・シース色・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数 = 37
幅 = 45.7 mm
ピッチ = 1.27mm
リール長さ = 30m
許容電圧 = 300 V
容量 = 90.88 pF/m
特性インピーダンス = 106 Ω
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
シース色 = 黒
極数37 幅(mm)45.7 ピッチ(mm)1.27 リール長さ(m)30 許容電圧(V)300 容量90.88 pF/m 特性インピーダンス(Ω)106 動作温度(℃)-20〜+80 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする