新光電気
新光電気の 電熱機器(ヒーター)
新光電気の パイプヒーター・投込みヒーター
投げ込みヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49743033
品番
M1-500S
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
昇温時間
(通常バケツ15Lの場合)10℃/27分、20℃/54分、30℃/82分、40℃/109分、50℃/136分
20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
消費電力(W)
500
電圧(V)
100
材質
銅パイプ
コード長さ(m)
2
径(Φmm)
75
用途
電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様
お水の量は30Lまで
タイプ
モールドタイプヒーター
長さL(mm)
265
注意
※本ヒーターは水使仕様です。他の液体には使用不可です。
※金属(ブリキ、ステンレス)製の容器を使用してください。
※アースを接続してください。
※電源コードを持っての移動、取り外しは禁止です。電源プラグを持って外してください。
※使用後はヒーターが冷めるまで容器から取り出さないようにしてください。火災やヒーターの断線原因となります。
※コンセント、電線、モールド部、電気ボックス等は水がかからないようにしてください。
※最低水位を必ずお守りください。