新光電気
新光電気の 電熱機器(ヒーター)
新光電気の パイプヒーター・投込みヒーター
温調付投げ込みヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49743076
品番
T5-1000S
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
昇温時間
(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分
20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
消費電力(W)
1000
電圧(V)
100
材質
SUS-316L
コード長さ(m)
2
長さL(mm)
365
用途
電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様
お水の量は30Lまで
タイプ
サーモスタット付ヒーター
径(Φmm)
100