3M 常温収縮チューブ EPR 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径 = 35mmシュリンク径 = 16.8mm色 = 黒スリーブタイプ = コールドシュリンクスリーブ長さ = 305mm材質 = EPRシリーズ = 8420 注文コード49743908 品番8427-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 35mm
シュリンク径 = 16.8mm
色 = 黒
スリーブタイプ = コールドシュリンク
スリーブ長さ = 305mm
材質 = EPR
シリーズ = 8420
材質EPR シリーズ8420 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブタイプコールドシュリンク スリーブ長(mm)305 スリーブ径(Φmm)35 シュリンク径(Φmm)16.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする