3M 常温収縮チューブ シリコン ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ8420 仕様スリーブ径 = 49.3mmシュリンク径 = 24mm色 = 黒スリーブタイプ = コールドシュリンクスリーブ長さ = 152mm材質 = シリコン ゴムシリーズ = 8420 注文コード49743978 品番8428-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はシリーズ・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 49.3mm
シュリンク径 = 24mm
色 = 黒
スリーブタイプ = コールドシュリンク
スリーブ長さ = 152mm
材質 = シリコン ゴム
シリーズ = 8420
材質シリコン ゴム シリーズ8420 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブタイプコールドシュリンク スリーブ長(mm)152 スリーブ径(Φmm)49.3 シュリンク径(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする