※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M 常温収縮チューブ シリコン ゴム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
8420
仕様
スリーブ径 = 49.3mmシュリンク径 = 24mm色 = 黒スリーブタイプ = コールドシュリンクスリーブ長さ = 457mm材質 = シリコン ゴムシリーズ = 8420
注文コード
49743987
品番
8428-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 49.3mm
シュリンク径 = 24mm
色 = 黒
スリーブタイプ = コールドシュリンク
スリーブ長さ = 457mm
材質 = シリコン ゴム
シリーズ = 8420
材質
シリコン ゴム
色
黒
シリーズ
8420
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブタイプ
コールドシュリンク
スリーブ長(mm)
457
スリーブ径(Φmm)
49.3
シュリンク径(Φmm)
24