3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M 熱収縮エンドキャップ, 材質:ゴム 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49744066
品番
EC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
タイプ = エンドキャップ
材質 = ゴム
色 = 黒
シュリンク径(プライマリ) = 45.5mm
材質
ゴム
色
黒
タイプ
エンドキャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
45.5