※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
MDT-A
注文コード
49744118
品番
MDTA12/3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 12mm
シュリンク径 = 3mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 4.5:1
スリーブ長さ = 1m
材質 = ポリオレフィン
難燃性 = あり
シリーズ = MDT-A
材質
ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
MDT-A
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
4.5:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
12
シュリンク径(Φmm)
3
接着面
あり
スリーブ長(m)
1