3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M 熱収縮パーツ, 材質:ゴム 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ = ケーブル廃棄キット材質 = ゴム色 = 黒シュリンク径(プライマリ) = 18mm
注文コード
49744328
品番
TE100048798
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ = ケーブル廃棄キット
材質 = ゴム
色 = 黒
シュリンク径(プライマリ) = 18mm
タイプ
ケーブル廃棄キット
材質
ゴム
色
黒
シュリンク径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応