3M 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ = エンドキャップ内径(セカンダリ) = 9.9mm接着面 = あり材質 = ポリオレフィン収縮温度 = +121℃色 = 黒動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃シュリンク径(プライマリ) = 3.1mmシュリンク径(二次) = 4.1mm 注文コード49744373 品番SKE4/10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ = エンドキャップ
内径(セカンダリ) = 9.9mm
接着面 = あり
材質 = ポリオレフィン
収縮温度 = +121℃
色 = 黒
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +110℃
シュリンク径(プライマリ) = 3.1mm
シュリンク径(二次) = 4.1mm
シュリンク径(Φmm)
(プライマリ) 3.1
、(二次) 4.1
タイプエンドキャップ 内径(Φmm)9.9 接着面あり 材質ポリオレフィン 収縮温度+121℃ 動作温度(℃)-55〜+110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする