3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49744407
品番
SKE30/76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
タイプ = エンドキャップ
内径(セカンダリ) = 75.9mm
接着面 = あり
材質 = ポリオレフィン
収縮温度 = +121℃
色 = 黒
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +110℃
シュリンク径(プライマリ) = 17mm
シュリンク径(二次) = 30mm
シュリンク径(Φmm)
(プライマリ) 17
、(二次) 30
タイプ
エンドキャップ
内径(Φmm)
75.9
接着面
あり
材質
ポリオレフィン
収縮温度
+121℃
色
黒
動作温度(℃)
-55〜+110
RoHS指令(10物質対応)
対応