3M
3Mの 電気部品
3Mの 電気部品その他関連用品
3M, 89816, ケーブルマーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49744513
品番
89816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
固定方法 = 接着剤
最小ケーブル径 = 2.3mm
最大ケーブル径 = 7.8mm
長さ = 35mm
幅 = 19 mm
量 = 250
材質 = ビニール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
耐久性のある = 埃、オイル
使用温度範囲 = -40 → +80 ℃
材質
ビニール
長さ(mm)
35
幅(mm)
19
固定方法
接着剤
動作温度(℃)
-40〜+80
最小ケーブル径(Φmm)
2.3
最大ケーブル径(Φmm)
7.8