3M, SLW-R, ケーブルマーカーリフィル記載

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49744653 品番SLW-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様
固定方法 = 接着剤
最小ケーブル径 = 6mm
最大ケーブル径 = 35mm
長さ = 127mm
幅 = 25 mm
量 = 70
材質 = ビニール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
耐久性のある = 埃、オイル
使用温度範囲 = -40 → +80 ℃
材質ビニール 長さ(mm)127 幅(mm)25 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40〜+80 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)6 最大ケーブル径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする