仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニック0.1 W ERAシリーズ0.1 % 15 ppm、7.6 → 100 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
種別17K8 0.1%