富士通
富士通の 制御機器・PLC・リレー
富士通の リレー
富士通の リレーその他関連用品
Fujitsu ラッチングリレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49746227
品番
FBR51NL210-W1- RW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
仕様
コイル電圧 = 10V
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 25 A
最大スイッチング電圧 DC = 16V dc
長さ = 15.5mm
奥行き = 12mm
高さ = 13.7mm
寸法 = 15.5×12×13.7mm
ターミナルタイプ = 基板ピン
アプリケーションタイプ = 車載
寿命 = 1×10
6
回(機械的)
長さ(mm)
15.5
高さ(mm)
13.7
取付方式
基板実装
極数
2
奥行(mm)
12
接点構成
SPDT
寿命
1×10
6
回(機械的)
接点材質
銀合金
コイル抵抗(Ω)
90
コイル電圧(V)
10
動作温度(℃)
-40〜125
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
車載
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
35
最大スイッチング電圧(DC V)
16
コイルと接点間の耐電圧(kV)
0.5ac
コイル電力(W)
1.11