BRADY
BRADYの 電気部品
BRADYの 電気部品その他関連用品
Brady (ブレイディ) プリンタリボン ケーブルラベル R-4300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(300個)
注文コード
49752308
品番
IP R-4300 83mmx300m /O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ = リボン
併用可能製品 = IPラベルプリンタ
シリーズ = R-4300
長さ = 300m
幅 = 83.06 mm
幅(mm)
83.06
長さ(m)
300
シリーズ
R-4300
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
IPラベルプリンタ
アクセサリタイプ
リボン