方向コンパス 十二支

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49756692 品番75604
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

下が見えるので、建築土地の方位を見るのに最適な方向コンパスです。

用途風水での方位確認に使用する方向コンパス 材質本体:真ちゅう(メッキ仕上げ) 寸法(mm)55×55×12 質量(g)34
関連資料:(0.24MB)
注意
※マグネット、電気製品の近くに保管しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542817
2014-05-22
用途:
方位
美秀建設工業有限会社 様

商品に文句は無いけどまとめて送付をお願いしたのにたった1日違いで2品配送された。1品目危うく苦情言う所でした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする