片山利器
片山利器の 手研磨
片山利器の ヤスリ
片山利器の ダイヤモンドヤスリ
精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
49756762
品番
300802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
お得な5本セット。
グリップもわかりやすいように色分けしています。
全長(mm)
140
粒度
#240
形状
平・半丸・丸・四角・三角
材質(グリップ)
PVC
材質(刃)
工具鋼、ダイヤモンド粒子