設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 公称抵抗値(Ω)1k 仕様ポテンショメータタイプ = リニア最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 10定格電力 = 2W取り付け穴径 = 9mm取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグ長さ = 42mm奥行き = 21mm高さ = 27mm寸法 = 42 x 21 x 27mmシリーズ = M-22E10 注文コード49757199 品番M-22E10-050 1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は公称抵抗値・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
特性
【残留抵抗】公称抵抗値の0.5%または1Ωのいずれか大きい方0.5%or1Ω
【分解度】0.025%
仕様
ポテンショメータタイプ = リニア
最大抵抗 = 1kΩ
回転数 = 10
定格電力 = 2W
取り付け穴径 = 9mm
取り付けタイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
長さ = 42mm
奥行き = 21mm
高さ = 27mm
寸法 = 42 x 21 x 27mm
シリーズ = M-22E10
公称抵抗値(Ω)1k 回転数10turns 抵抗値許容差(%)±5 単独直線性(%)±0.2 電気的回転角度(°)有効:3600 機械的回転角度(°)3600+100 定格電力(W)2 絶縁耐圧(V/1分間)1000 絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V) 回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100] ねじ締付トルク(N・m)0.588maximum[6kgf・cm] 強度(Nm)【ストッパ】0.196maximum[2kgf・cm] 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1) 温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50 使用温度範囲(℃)-40〜85 寿命【回転数】25000cycles 質量(g)Approx. 17 保護等級IP40 定格電圧(V)44.7 定格電流(mA)44.7 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49756919
2023-09-27
用途:
電動シャッターの修理
製造業

同時に購入したギヤとセットで販売しては?と思います。需要が有ると思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする