曜日別特売
9-T 防犯カメラ作動中 標識・ステッカー つくし工房 49757593

防犯カメラ作動中 標識・ステッカー

(48件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚取付方式穴2材質SCボード注文コード49757593品番9-T
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容防犯カメラ作動中取付方式穴2材質SCボード寸法(mm)360×120厚さ(mm)1穴数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 盗難防止
運輸・通信業

盗難、いたずら、の抑止力になればとこうにゅうしました。
物はとても出来がいいと思います
今後の活躍に期待します。

2025-03-15
用途: 壁面の看板
製造業

耐久性も十分にあり満足に使用しています。
ゴミのポイ捨ても減り標識の効果もあったようです。

1が参考にしています
対象商品 : 49757575
2023-03-04
用途: 防犯のため常に工場の外壁に掲載
中村精工有限会社

防犯のため常に工場の外壁に掲載。標識を購入しましたがシールではないのではがれる心配もなくプレートもそこそこ厚みがあってしっかりしているので長持ちすると思います。

対象商品 : 49757575
2023-03-27
用途: 目立ちます。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

カメラ設置と同時に取り付けました。これはかなり大きくて良く目立ちすぎます。
カメラ取り付けてますよ”と言わんばかりの大きさです。一応玄関の高い位置に取り付けていますが25m離れた所からも見えるので購入する方は注意してください。

対象商品 : 49757593
2023-04-13
用途: 駐車場の防犯目的
松尾産業株式会社

駐車場の防犯目的で、入り口に設置しました。しっかりしていて、問題ありません。

対象商品 : 49757584
2023-10-12
用途: 防犯対策
運輸・通信業

思っていたより、しっかりした作りと、サイズが丁度よく
大変満足です。

対象商品 : 49757575
2022-09-26
用途: 盗難防止に。
建設業・工事業

会社で車両から、燃料の盗難が有り、その後購入し取り付けました。
取り付け後は盗難の被害はなく、とても満足しています。

対象商品 : 49757593
2022-12-09
用途: 防犯カメラの表示用
その他業種

1.ちょっと派手ですが効果ありと思う。
2.犯人を捕まえる事でなく、犯罪の未然防止なのでこれでいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする