高輝度反射腕章(無地)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49757697 品番 550-F
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軟質マイクロプリズムを使用した、再帰性反射シートで、光がプリズムの3つの面をはね返り入射方向に反射します。
マイクロプリズムの反射システムは、通常のガラスビーズより、トータルで3〜4倍もの光を反射します。

取付方式マジックテープ+安全ピン 材質軟質反射シート 付属品安全ピン 仕様マジックテープ式 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)90×400 オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする