ペン型打診棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49757864 品番7051-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)約530 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)ステンレス 材質(本体)6段階伸縮ステンレス管・ペンクリップ付き 質量(g)約60 収納時寸法(mm)約140 先端玉部(Φ)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする