DEK-REL-G24/21

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49758486 品番2964500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様Interface module, relay terminal with alternating contact, 6A. DEK interface terminals offer complete interface functions in 6.2 mm terminal housings. The miniature relay used achieves the switching capacity of 250Vac/6A. Integrated input suppressors, an IP67 relay housing, a 4 kV test voltage and the isolation to DIN VDE 0106-101 offers maximum safety. DEK-REL-G24/21. Relay terminal with 6.2mm overall width, 1 changeover contact, for coil voltage of 24Vdc RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする