建設副産物分別標識 Bタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49758564 品番 SH-128B
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
文字内容ガラス・陶器くず 取付方式裏面両面テープ付 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)400×400
注意
※裏面に両面テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする