つくし工房
つくし工房の ゴミ分別/廃棄物標識
建設副産物分別標識 Dタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49758582
品番
SH-128D
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
文字内容
ガラス・陶器くず
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
厚さ(mm)
0.07
寸法(mm)
200×200