D-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49758739 品番1688793
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様
コンタクト数 = 9
オス・メス = オス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = E
ボディ向き = ストレート
定格電圧 = 125 V
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
シリーズ = VS-09-ST-DSUB-EG
幅 = 11.72mm
寸法 = 31.19 x 12.93 x 11.72mm
コンタクトサイズ = 1
動作温度 Max = 125℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする