H7 GE H7 自動車ヘッドライト電球 GE 49759107

GE H7 自動車ヘッドライト電球

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49759107 品番H7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ECE カテゴリ = H7
ワット数 = 55 W
定格電圧 = 12 V
電球ベース = PX26d
光源色 = クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする