曜日別特売
W-31 白色無地板SCボード つくし工房 49759282

白色無地板SCボード

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)450×600
内容量1枚注文コード49759282品番W-31
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×600タイプ白無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49759298
2024-06-11
用途: 撮影用に検品用。
製造業

ちょっとした商品撮影の際に、白い背景が欲しくて購入しました。
以前は撮影用の白い布を使用していたのですが、シワの影が邪魔で難儀していましたが、これは取り出したらすぐにきれいな白い背景を作れるのでとても便利です。
大きさも軽さも丁度良く、お手軽に写真撮影が出来る様になりました。
因みに、製造部門のスタッフは、机の上にこれをひいて検品作業をすると、白地の薄くて細かい汚れなどが発見しやすいといって重宝してます。
なにげにいろんな用途が見いだせて善きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする